EATON Danfoss SPC1-10 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss SPC1-10 sorozatú visszacsapó szelepek csak egy irányban engedik át rajtuk a folyadékot. Alkalmasak a visszafolyás elkerülésére csőrendszerekben, vízkezelő telepeken és különféle egyéb ipari alkalmazásokban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
02-161198
€394.49
ajánlatkérés
A
02-161197
€440.05
ajánlatkérés
A
02-161199
€375.00
ajánlatkérés
A
565875
€343.75
ajánlatkérés
A
566092
€556.12
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Amikor a folyadék előrefelé áramlik a pilóta által működtetett visszacsapó szelepeken, a visszacsapó szelepben lévő golyó vagy golyó kinyílik.
  • Ez a nyílás lehetővé teszi a folyadék átáramlását a szelepen.
  • Ha az áramlás iránya megfordul, a visszacsapó szelepben lévő rugó lezárja a golyót vagy a golyót, megakadályozva a visszaáramlást.

Jellemzők

  • Az Eaton Danfoss SPC1-10 sorozatú visszacsapó szelepek acélszerkezettel rendelkeznek, és akár 210 bar nyomást is kibírnak.
  • Megfelelnek a 18/16/13 mikronos ISO tisztasági kódnak, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a szelepekbe és akár 45 liter/perc áramlást is.
  • Egyes modellek alumínium házzal rendelkeznek, így alkalmasak korrozív környezetben való használatra.
  • Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás minimalizálása érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a visszacsapó szelepet?

A visszacsapó szelep karbantartásához rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés, szükség esetén tisztítsa meg, és szükség szerint cserélje ki a sérült alkatrészeket.

Mi a különbség a visszacsapó szelep és a vezérlőszelep között?

A visszacsapó szelepek csak egy irányba engedik az áramlást, míg a vezérlőszelep mindkét irányba szabályozza a folyadék áramlását.

Hogyan kell méretezni egy visszacsapó szelepet?

A visszacsapó szelep méretéhez határozza meg a folyadék áramlási sebességét és nyomását a rendszerben. Ezután válasszon egy olyan szelepet, amely a maximális áramlási sebességre és nyomásra alkalmas.

Ezek a szelepek bírják az extrém hőmérsékleteket?

Az Eaton Danfoss SPC1-10 sorozatú visszacsapó szelepek -40 és 120 °C közötti hőmérsékletet képesek ellenállni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?