DAYTON 1TDT7 Légfúvó 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a | AB3HCL

DAYTON 1TDT7 ventilátor 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a

Raktáron
Tétel: AB3HCL Modell: 1TDT7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP542/409
CFM @ 0.100-In. SP520/398
CFM @ 0.200-In. SP510/387
CFM @ 0.300-In. SP480/375
CFM @ 0.400-In. SP465/362
CFM @ 0.500-In. SP450/348
CFM @ 0.600-In. SP420/337
CFM @ 0.700-In. SP390/300
CFM @ 0.800-In. SP358/270
VezetékdobozIgen
meghajtó típusaKözvetlen
Teljes terhelésű erősítők2.00/1.54
Ház színeSzürke
Ház befejezéseZománc
Ház anyagaHengerelt acél
Hz50/60
Bemeneti átmérő5-5 / 16 "
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Kimeneti magasság4.25 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti szélesség5.25 "
Teljes mélység10.437 "
Teljes magasság11.125 "
Teljes szélesség9 1 / 16 "
Fázis1
RPM1430/1060
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Kerékátmérő6.25 "
Kerék típusaElőre görbe
Kerék szélessége3 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.895
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karimával / nélkül (peremmel)
    • Az 1TDT7 a 12G807 javasolt cseréje
    • Felülírja a 4C566-et

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDT7 ventilátor 542/409 Cfm 115v 2.00/1.54a
€306.74 /Mértékegység