A Dayton 1TDT2 téglalap alakú karimás ventilátor ideális az ellenőrzött környezet fenntartásához és a levegő minőségének javításához különféle körülmények között. Alkalmas HVAC rendszerekhez, ipari szellőztető és szárító alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- Ez a ventilátor előre ívelt kerékkialakítással rendelkezik, amely optimalizálja a légáramlás hatékonyságát és teljesítményét.
- Közvetlen hajtási mechanizmussal rendelkezik, amely minimális energiaveszteséggel működik, hatékony és megbízható teljesítményt biztosítva.
- Ez a ventilátor teljesen összeszerelve kerül forgalomba, hogy időt és energiát takarítson meg a telepítés során.
- Karimás kivezetéssel rendelkezik a könnyű és biztonságos csatlakozás érdekében a légcsatornákhoz vagy más alkatrészekhez.
- Ez a fúvó golyóscsapágyakkal van felszerelve, így a súrlódás és a kopás csökkentése révén növeli élettartamát és működési simaságát.
- Ez a közvetlen meghajtású ventilátor téglalap alakú kimeneti formájú a légáramlás hatékony elosztása és a különféle szellőzőrendszerekkel való kompatibilitás érdekében.
- Horganyzott bevonatú acélkerékkel rendelkezik, amely biztosítja a szerkezeti merevséget.
- Ez a ventilátor nyitott burkolatú kialakítással rendelkezik a hatékony hűtés és légáramlás elősegítése érdekében.
- IP20-as besorolással rendelkezik, amely védelmet nyújt a 12.5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyakkal szemben, így biztosítja a tartósságot és a biztonságos működést.
- Ez a fúvógép alsó vízszintes, lefelé, felső vízszintes és felfelé fújó több kifúvási pozíciót kínál a sokoldalú telepítés érdekében.
- B osztályú szigetelést kínál meghatározott hőmérsékleti határokon belüli működéshez.
- Ez a fúvó az óramutató járásával megegyező irányban forog, és további zománcozott acélházzal rendelkezik a tartós teljesítmény érdekében, miközben ellenáll a korróziónak és a kopásnak.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen motorral van felszerelve ez a Dayton 1TDT2 ventilátor?
V. A ventilátornak van egy állandó osztott kondenzátora, amely elektromos fáziseltolódást generál a futás és a tekercselés között.
K. Ez a Dayton 1TDT2 ventilátor ideális alacsony szellőzésű helyekre?
V. Igen, az automatikus hővédelem megakadályozza a túlmelegedés elleni károsodást.
K. Mi a Dayton 1TDT2 ventilátor üzemi hőmérsékleti tartománya?
V. A Dayton 1TDT2 ventilátor üzemi hőmérséklete -20 és 104 °F között van.
K. A ventilátor teljesen összeszerelve érkezik?
V. Igen, ez a ventilátor teljesen összeszerelve érkezik, így a telepítés kényelmes és problémamentes.
K. Milyen szerelési stílusa van ennek a Dayton 1TDT2 ventilátornak?
V. Ez a fúvó többpozíciós rögzítést kínál különféle tájolású felszereléshez, hogy megfeleljen a különböző térbeli követelményeknek és légáramlási igényeknek.
K. Milyen típusú motort használ ez a ventilátor?
V. Ez a ventilátor állandó osztott kondenzátoros (PSC) motort használ az energiahatékony és megbízható működés érdekében.
K. Mekkora a ventilátor maximális sebessége ennek a ventilátornak?
V. Ennek a Dayton 1TDT2 ventilátornak a maximális ventilátorsebessége 1640 ford./perc.