KABA Elektronikus kulcsnélküli reteszek


Szűrő
Ajtó vastagsága: 1-5 / 8 "- 2" , Fire minősítés: 3 XNUMX óra. , Funkció: Kiegészítő , Fokozat: 2 , Belső mélység: 1-21 / 32 " , Belső magasság: 5 5 / 16 " , Szerelési mód: Hengeres , Kulcsok száma: 12 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -31 foktól 151 fokig F , Külső magasság: 5.75 " , Külső szélesség: 2.75 " , Áramforrás: (3) AA elemek
StílusModellkulcsközép-Az akkumulátor élettartamánakbefejezKézFogantyú típusaBelső szélességAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
E150262641
2-3/8 to 2-3/4"Akár 100,000 XNUMX ciklusSzatén krómKéz nélkülHüvelykujj2 9 / 16 "Szilárd öntött€779.48
B
E150260541
2.375 "100,000 XNUMX ciklusFényes sárgarézMező megfordíthatóFogantyú2 9 / 19 "cink€561.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?