Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1TDR4 ventilátor, 5-1/8 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtású, 219 CFM, 1/20 LE, 230 V AC, nyitott | AB3HBY

DAYTON 1TDR4 ventilátor, 5-1/8 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtás, 219 CFM, 1/20 LE, 230 V AC, nyitott

Raktáron
Tétel: AB3HBY Típus: 1TDR4
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
€199.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOEM ventilátor
erősítők0.43 "
AssemblyTeljesen összeállítva
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP271 cfm
CFM @ 0.100-In. SP255 cfm
CFM @ 0.200-In. SP235
CFM @ 0.250-In. SP219 cfm
CFM @ 0.300-In. SP210
CFM @ 0.400-In. SP183 cfm
CFM @ 0.500-In. SP135 cfm
VezetékdobozIgen
KirakodásAlul vízszintes, lefelé robbanás, felső vízszintes, felfelé robbanás
meghajtó típusaKözvetlen meghajtó
Működési ciklusFolyamatos
Fan RPM0 - 1670 XNUMX fordulat / perc
befejezGalvanizált
Karima magasság5"
Karima szélessége5 1 / 2 "
Levegő típushozTiszta levegő
Frekvencia50 / 60 Hz
Teljes terhelésű erősítők0.43
Ház színeSzürke
Ház mélysége8 7 / 8 "
Ház befejezéseZománc
Ház magassága9 3 / 8 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége7 1 / 2 "
HP1/20 LE
Hz50/60
Bemeneti átmérő4-9 / 16 "
Bemeneti átmérő4 1 / 2 "
Szigetelési osztályB osztály
IP besorolásIP 20
Ólomhossz13 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Bemeneti hőm.104 fok. F
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
MotorházNyisd ki
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám1650 RPM
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetMinden helyzet
Bemenetek száma1
Sebességek száma1
Kimeneti magasság3 3 / 8 "
Kimeneti formaNégyszögletes
Kimeneti típuskarimás
Kimeneti szélesség4"
Teljes mélység8 7 / 8 "
Teljes magasság9 7 / 8 "
Teljes szélesség7 1 / 2 "
Fázis1
ForgásCW
RPM1670
Tengely Dia.8mm
Statikus nyomás5/8" wc
Termikus túlterhelés elleni védelemIgen
Hővédelemkocsi
Feszültség230V AC
Kerékátmérő5 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított
Kerék szélessége3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 1TDR4 ventilátort HVAC rendszerekben és ipari környezetben használják szárításra, hűtésre és füstelszívásra. Ez a fúvó ideális olyan helyeken, ahol légmozgásra vagy szellőzésre van szükség. Acél kerékkel és házzal rendelkezik a könnyű mozgathatóság és a biztonságos telepítés érdekében. Ennek a ventilátornak a kerekei horganyzott, a háza pedig zománcozott, így ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt a ventilátort?

A.

  • Válasszon egy megfelelő felszerelési helyet a tervezett légáramlási útvonal közelében.
  • Győződjön meg arról, hogy az áramforrás megfelel a ventilátor követelményeinek (feszültség, áram).
  • Rögzítse biztonságosan a ventilátort a mellékelt tartókonzolok segítségével.
  • Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a ventilátorhoz a kapcsolási rajz szerint.
  • A telepítés befejezése előtt ellenőrizze a fúvó működését.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe vennem a ventilátor kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg a feladatához szükséges levegőmennyiséget (CFM).
  • Válasszon megfelelő nyomású (vízoszlop hüvelyk vagy psi) fúvót az ellenállás leküzdéséhez.
  • Válasszon olyan fúvót, amelyet az adott felhasználási területre terveztek, például szellőztetésre, hűtésre vagy elszívásra.
  • Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a hőmérséklet, páratartalom, por és vegyszerek, amelyek befolyásolhatják a ventilátor teljesítményét.
  • Ha a zaj aggodalomra ad okot, válasszon halkabb, alacsonyabb dB besorolású ventilátorokat.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Dayton 1TDR4 ventilátor használata közben?

A.

  • Olvassa el a gyártó utasításait a felhasználói kézikönyvben.
  • Használja a megfelelő áramforrást, amely megfelel a feszültségkövetelményeknek.
  • Biztonságosan rögzítse a ventilátort, hogy elkerülje a vibrációt és az esést.
  • Kösse be megfelelően a ventilátort a mellékelt diagram szerint.
  • Biztosítson megfelelő szellőzést, hézagot és rendszeres karbantartást.

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPerősítőkCsapágy típusCFM @ 1.000-In. SPVezetékdobozmeghajtó típusaFan RPMKarima szélességeÁr
DAYTON 1TDN1 ventilátor 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Labda-NemKözvetlen--€84.40
DAYTON 1TDN2 körfúvó, 12 CFM, 115 V, 0.08 Amper, 3340 ford./perc | AB3HBB 1TDN2--Labda-NemKözvetlen--€101.48
DAYTON 1TDN3 ventilátor 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Labda-NemKözvetlen--€93.97
DAYTON 1TDN4 ventilátor 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Labda-NemKözvetlen--€93.41
DAYTON 1TDN5 ventilátor, golyóscsapágyas típus, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 fázis | AB3HBE 1TDN523-Labda-NemKözvetlen--€114.84
DAYTON 1TDN6 ventilátor 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Labda-IgenKözvetlen--€127.40
DAYTON 1TDN7 kerek OEM ventilátor, 50 CFM, 115 V, 50/60 Hz, 0.23 A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Labda-IgenKözvetlen--€134.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1TDR4 ventilátor, 5-1/8 hüvelykes kerékátmérő, közvetlen meghajtás, 219 CFM, 1/20 LE, 230 V AC, nyitott
€199.73 /Mértékegység