VESTIL FHC-250 alumínium összecsukható kézi teherautó, 250 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7TAA Modell: FHC-250

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszecsukható kézi teherautó
Kapacitás250 lbs.
Caster Dia.7"
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret7 "x1.5"
Görgő szélessége1 1 / 2 "
ÖsszecsukhatóIgen
színekEzüst
Mélység17 "
Összecsukott magasság26 "
Hajtogatott hosszúság2 3 / 4 "
Hajtogatott szélesség19 "
Magasság40.5 "
Hossz17 "
Terhelhetőség250 lbs.
AnyagAlumínium
MértékegységekMINDEN EGYES
Előlap mélysége10.5 "
Orrlap hossza10.5 "
Orrlemez vastagság0.13 "
Előlap szélessége19 "
Görgők száma2
FelhasználásÁltalános rendeltetésű
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)102.87
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8716805010
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL FHC-250 alumínium összecsukható kézi teherautó, 250 Lb. Kapacitás
€233.65 /Mértékegység