DAYTON 1LPN8 AC hajtóműves motor 2 ford./perc Tefc 115v | AB2EXL

DAYTON 1LPN8 AC hajtóműves motor 2 ford./perc Tefc 115v

Raktáron
Tétel: AB2EXL Modell: 1LPN8

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€751.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAC váltómotor
CsapágyakPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron
HázTEFC
befejezFestetlen
Teljes terhelésű erősítők1.6
Fogaskerékház anyagaDie Cast cink
Hajtómű anyagaAcetil / Acél
Áttétel750:1
SzinkronAcetil / Acél
HázDie Cast cink
Hz60
Bemenet HP1/20
Szigetelési osztályB
Kulcsméret# 605 Woodruff kulcs
Hossz kevesebb tengely7.5 "
KenésZsír tele
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték113 in.-lb.
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc2
Túlterhelés150 font
Fázis1
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásCW
RPM tartomány0 a 15
SealsAjak típusa a kimeneti tengelyen
NyélEgyetlen kimenet
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8501404020
Származási országUS

Termék részletek:

Az AC hajtóműves motorok elegendő erőt biztosítanak a felvonók, orvosi asztalok, emelők és robotok működtetéséhez. Megtalálhatóak a teherautó-motoros csörlőkben, az ablaktörlő motorokban, az elektromos ülésekben és az elektromos ablakemelőkben. A Dayton 1LPN8 AC hajtóműves motor ideális fix vagy változó sebességű sebességszabályozási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Dayton 1LPN8 hajtóműves motor az óramutató járásával megegyező irányú kimenő tengellyel, amely akár 113 hüvelyk-lb nyomatékot ad le.
  • Golyó a motoron, hogy az áramot sugárirányban vezesse a belső és a külső pályák között, és körkörös mozgást eredményezzen.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses ház, amely megakadályozza a szabad levegőcserét a keret belső és külső része között.
  • Alkalmas minden pozícióba szerelésre.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 127-020-1000 tömítés: Megakadályozza a szivárgást, hogy szoros illeszkedést biztosítson, miközben ellenáll a magas nyomásnak és hőmérsékletnek.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CSA
  • UL

Termékváltozatok

TermékekModellHajtómű anyagaCsapágyakFékÁttételSebességtípusSzinkronHázHáz anyagaÁr
DAYTON 1LNF7 AC hajtóműves motor 4 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMY 1LNF7Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-762:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€187.67
DAYTON 1LNF8 AC hajtóműves motor 6 ford./perc Nyitott 115V | AB2EMZ 1LNF8Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-529:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.69
DAYTON 1LNF9 AC hajtóműves motor 26 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENA 1LNF9Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-126:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€205.83
DAYTON 1LNG1 AC hajtóműves motor 52 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENB 1LNG1Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-63:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€200.79
DAYTON 1LNG2 AC hajtóműves motor 1 ford./perc Nyitott 115V | AB2ENC 1LNG2Szinterezett acélTű a fedélen, porózus hüvely a motoron-2976:1SarkantyúSpur / zsugorított acélDie Cast cink-€201.30
DAYTON 1LPL2 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitott 115V | AB2EWV 1LPL2Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoronLemez27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€818.36
DAYTON 1LPL6 AC hajtóműves motor 60 ford./perc Nyitva 115V | AB2EWZ 1LPL6Acetil / AcélPorózus bronz hüvely tokon, labda motoron-27:1-Acetil / AcélDie Cast cink-€709.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1LPN8 AC hajtóműves motor 2 ford./perc Tefc 115v
€751.83 /Mértékegység