Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1L674 gallértengely 3/16 hüvelykes | AB2CEF

DAYTON 1L674 gallértengely 3/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2CEF Modell: 1L674

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.3 / 16 "
Sapka csavar mérete# 4 40-
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Belül Dia.3 / 16 "
AnyagRozsdamentes acél
Darabszám1
Dia kívül.5 / 8 "
Csavar méret# 4 40-
Állítsa be a csavar méretét# 4 40-
típusEgy darabból álló bilincs
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)1.27
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8487900080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méretFura Dia.Sapka csavar méreteÁllítsa be a csavar méretéttípusSzélességbefejezBelül Dia.Pkg. Menny.Ár
DAYTON 1F456 gallértengely 1 hüvelykes | AA9TFJ 1F4561 / 4 "-281"1 / 4-281 / 4-28Egy darabból álló bilincs1 / 2 "-1"1€26.51
DAYTON 1F462 gallértengely 5/8 hüvelykes | AA9TFL 1F462# 10 32-5 / 8 "# 10 32-# 10 32-Egy darabból álló bilincs7 / 16 "-5 / 8 "1€18.76
DAYTON 1F464 gallértengely 1/2 hüvelykes | AA9TFM 1F464# 8 32-1 / 2 "# 8 32-# 8 32-Egy darabból álló bilincs13 / 32 "-1 / 2 "1€16.76
DAYTON 1F480 gallértengely 1 1/2 hüvelykes | AA9TFP 1F4801 / 4 "-281.5 "1 / 4-281 / 4-28Egy darabból álló bilincs9 / 16 "-1.5 "1€45.73
DAYTON 1F488 gallértengely 1 hüvelykes | AA9TFQ 1F4885 / 16 "-181"-5 / 16-18Beállítani a csavart5 / 8 "-1"1€22.47
DAYTON 1F490 gallértengely - 100 db-os csomag | AA9TFR 1F4905 / 16 "-181"5 / 16-185 / 16-18Beállítani a csavart5 / 8 "Horganyzott1"100€346.58
DAYTON 1F492 gallértengely 7/8 hüvelykes | AA9TFT 1F4925 / 16 "-187 / 8 "-5 / 16-18Beállítani a csavart9 / 16 "-7 / 8 "1€21.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1L674 gallértengely 3/16 hüvelyk
€13.66 /Mértékegység