SIEMENS SENTRON öntött házú megszakítók, CFD sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 200kAIC @ 480V , Keret típusa: CFD , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
CFD63B070
70A€2,972.19
B
CFD63B100
100A€2,972.19
C
CFD63B125
125A€2,972.19
D
CFD63A150
150A€3,324.46
B
CFD63B150
150A-
ajánlatkérés
B
CFD63B175
175A-
ajánlatkérés
B
CFD63B200
200A-
ajánlatkérés
E
CFD63B250
250A€4,730.73
B
CFD63A250
250A€4,472.14
B
CFD63S250A
250A€2,972.19

SENTRON öntött házú megszakítók, CFD sorozat

A Siemens CFD sorozatú öntött házas megszakítói kiváló védelmet nyújtanak az áramköröknek a túláram és a rövidzárlat ellen. Ezek a SENTRON megszakítók 3 pólusú, 3 fázisú konfigurációval rendelkeznek, és hőmágneses kioldással rendelkeznek, hogy hosszú távú és azonnali védelmet nyújtsanak súlyos túlterhelés esetén. 200 kA megszakítókapacitást biztosítanak 480 V AC feszültség mellett, és csavarozható rögzítő csatlakozókkal vannak felszerelve, hogy megkönnyítsék a zökkenőmentes beszerelést a panelekbe függőleges / vízszintes helyzetben. Ezek az öntött házas megszakítók 70 A és 200 A névleges áramerősséggel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?