Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EGC6 időzítő relé 5 perc 11 tűs 10a Dpdt 120v | AA9NYH

DAYTON 1EGC6 időzítő relé 5 min. 11 tű 10a Dpdt 120v

Raktáron
Tétel: AA9NYH Modell: 1EGC6

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€77.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdő késleltetés relé
Beállítási módszerPotenciométer
Alap típusaoctal
Tekercs értékelése2VA
Coil VA minősítés2
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10A
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst nikkel
Elektromos kapcsolatFoglalat
FunkcióKi késleltetés
Hz50/60
Max. Idő beállítás5 min.
Min. Idő beállítás3 sec.
FelszerelésCsatlakoztassa
Funkciók száma1
Működési funkciók2
Pins11
Foglalat6X156, 1EGP2, 1EGP4
ÁllapotjelzőEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióAlap típusaCoil VA minősítésZöld tanúsítás vagy egyéb elismerésMax. Idő beállításMin. Idő beállításFelszerelésFunkciók számaÁr
DAYTON TR-50222-08B18 időzítő relé 60 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18Késleltetéskoroctal2-60 sec.0.6 sec.Csatlakoztassa1€117.90
DAYTON 1EGB4 időzítő relé 5 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1GB4Késleltetéskoroctal2-5 sec.0.05 sec.Csatlakoztassa1€68.29
DAYTON 1EGB6 időzítő relé 1 mp. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1GB6Késleltetéskoroctal2-1 sec.0.01 sec.Csatlakoztassa1€77.05
DAYTON 1EGB8 időzítő relé 15 min. 8 Pin 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1GB8Késleltetéskoroctal2-15 min.9 sec.Csatlakoztassa1€75.46
DAYTON 1EGB9 időzítő relé 180 mp. 8 tűs 10a Dpdt 120v | AA9NYB 1GB9Késleltetéskoroctal2-180 sec.1.8 sec.Csatlakoztassa1€121.98
DAYTON 1EGC1 időzítő relé 5 perc 8 tűs 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1Késleltetéskoroctal2-5 min.3 sec.Csatlakoztassa1€69.43
DAYTON TR-51622-08B18 időzítő relé 60 mp. 11 tű 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18Ki késleltetésoctal2-60 sec.0.6 sec.Csatlakoztassa1€167.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EGC6 időzítő relé 5 min. 11 tű 10a Dpdt 120v
€77.04 /Mértékegység