Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYP5 pneumatikus turbinás vibrátor erő 659 font | AA9MUJ

DAYTON 1DYP5 pneumatikus turbina vibrációs erő 659 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUJ Modell: 1DYP5
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
€392.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása6590 font
CFM @ 80 PSI10.1
dB @ 80 psi61
AdóFolyamatos
Erő besorolása659 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság2.5 "
Teljes hossz4.5 "
Teljes szélesség1.625 "
Sebesség @ 60 psi28,500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi31,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYP6 pneumatikus turbinás vibrátor erő 581 font | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€389.06
DAYTON 1DYP7 pneumatikus turbinavibrátor erő 1157 font | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€537.97
DAYTON 1DYP8 pneumatikus turbinavibrátor erő 1117 font | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "€586.80
DAYTON 1DYP9 pneumatikus turbinavibrátor erő 1718 lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€702.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYP5 pneumatikus turbina vibrációs erő 659 Lb
€392.78 /Mértékegység