Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYP8 pneumatikus turbinavibrátor erő 1117 font | AA9MUM

DAYTON 1DYP8 pneumatikus turbina vibrációs erő 1117 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUM Modell: 1DYP8
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
€586.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása11,170 font
CFM @ 80 PSI16.0
dB @ 80 psi65
AdóFolyamatos
Erő besorolása1117 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port1 / 4 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port1/4 "BSPP
Teljes magasság3.125 "
Teljes hossz5"
Teljes szélesség2.25 "
Sebesség @ 60 psi15,500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi17,000 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYP5 pneumatikus turbinás vibrátor erő 659 font | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "€392.78
DAYTON 1DYP6 pneumatikus turbinás vibrátor erő 581 font | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€389.06
DAYTON 1DYP7 pneumatikus turbinavibrátor erő 1157 font | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€537.97
DAYTON 1DYP9 pneumatikus turbinavibrátor erő 1718 lb | AA9MUN 1DYP94"6.25 "2.875 "€702.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYP8 pneumatikus turbina vibrációs erő 1117 Lb
€586.80 /Mértékegység