DAYTON Pneumatikus turbina vibrátorok


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Ház anyaga: Alumínium , Max. Nyomás: 90 psi , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Beépítési: Bármely pozíció , Tartó lemez: Nem , Vibrátor típusa: Turbina
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1DYP5
2.5 "4.5 "1.625 "€392.78
B
1DYP6
2.5 "4.5 "1.625 "€389.06
C
1DYP8
3.125 "5"2.25 "€586.80
D
1DYP7
3.125 "5"2.25 "€537.96
E
1DYP9
4"6.25 "2.875 "€702.62

Pneumatikus turbina vibrátorok

A Dayton pneumatikus turbinás vibrátorokat a biotechnológiai, műanyag-, vegyipari és autóiparban használják magas frekvenciájú, alacsony amplitúdójú és gyengéd vibráció biztosítására. Alumínium házzal rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és minden helyzetben lehetővé teszik a felszerelést az egyszerű telepítés érdekében. Ezek a vibrátorok akár 250 fokos hőmérsékletet is elviselnek, és 2.5, 3.125 és 4 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?