Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYP9 pneumatikus turbinavibrátor erő 1718 lb | AA9MUN

DAYTON 1DYP9 pneumatikus turbina vibrációs erő 1718 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MUN Modell: 1DYP9
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
€702.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus vibrátor
Doboz súlykapacitása17,180 font
CFM @ 80 PSI26.5
dB @ 80 psi67
AdóFolyamatos
Erő besorolása1718 font
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti port3 / 8 "NPT
Max. Nyomás90 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
FelszerelésBármely pozíció
Tartó lemezNem
HangtompítóBeleértve
Kimeneti port3/8 "BSPP
Teljes magasság4"
Teljes hossz6.25 "
Teljes szélesség2.875 "
Sebesség @ 60 psi12,500 fordulat / perc
Sebesség @ 80 psi14,500 fordulat / perc
Vibrátor típusaTurbina

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8412390040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 1DYP5 pneumatikus turbinás vibrátor erő 659 font | AA9MUJ 1DYP52.5 "4.5 "1.625 "€392.78
DAYTON 1DYP6 pneumatikus turbinás vibrátor erő 581 font | AA9MUK 1DYP62.5 "4.5 "1.625 "€389.06
DAYTON 1DYP7 pneumatikus turbinavibrátor erő 1157 font | AA9MUL 1DYP73.125 "5"2.25 "€537.97
DAYTON 1DYP8 pneumatikus turbinavibrátor erő 1117 font | AA9MUM 1DYP83.125 "5"2.25 "€586.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYP9 pneumatikus turbina vibrációs erő 1718 Lb
€702.62 /Mértékegység