Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DYN5 elektromos vibrátor 1 fázisú erő 13.2 Lb | AA9MTZ

DAYTON 1DYN5 elektromos vibrátor 1 fázisú erő 13.2 Lb

Raktáron
Tétel: AA9MTZ Modell: 1DYN5
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
€522.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos vibrátor
erősítők0.60
Doboz súlykapacitása132 font
dBA76
AdóFolyamatos
HázIP 65
Végharang anyagAcél
KényszerMechanikusan állítható
Erő besorolása13.2 font
Ház anyagaAlumínium
HP0.03
Max. Hőmérséklet104 fok F
Tartó lemezNem
Teljes magasság3"
Teljes hossz5.75 "
Teljes szélesség3.5 "
Fázis1
Áramforráselektromos
Sebesség3600 fordulat / perc
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8479899895
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességerősítőkdBAFázisFeszültségHázHPMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 1DYL3 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 130 Lb | AA9MTM 1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 fok F€420.89
DAYTON 1DYL4 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 243 Lb | AA9MTN 1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 fok F€471.57
DAYTON 1DYL5 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 417 Lb | AA9MTP 1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 fok F€561.69
DAYTON 1DYL6 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 712 Lb | AA9MTQ 1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 fok F€710.89
DAYTON 1DYL7 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1177 Lb | AA9MTR 1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 fok F€1,771.38
DAYTON 1DYL8 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 1766 Lb | AA9MTT 1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 fok F€1,271.26
DAYTON 1DYL9 elektromos vibrátor 3 fázisú erő 2233 Lb | AA9MTU 1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 fok F€1,313.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DYN5 elektromos vibrátor 1 fázisú erő 13.2 Lb
€522.12 /Mértékegység