LEWISBINS Pick Rack


Szűrő
Doboz színe: Szürke , Rekesz típusa: Stack és Nest Container , Polconkénti kapacitás: 75 font , Szín: Szürke , Befejez: Sült zománc , Anyaga: Acél , Teljes mélység: 19.375 " , Polcmélység: 19.375 "
StílusModellPolc szélességeBin mélységBin MagasságA kukák teljes számaDoboz szélességeTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasság
A
HR1815 w / 16 db SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1611.437 "1200 lbs.1675 "
ajánlatkérés
B
HR1615 w / 12 db SH1811-7
12.437 "18 "7.625 "1211.437 "900 font1257 "
ajánlatkérés
C
HR1614 w / 12 db SN2214-8
16 "24.375 "8"1214.875 "900 font1257 "
ajánlatkérés
D
HR1814 w / 16 db SN2214-8
16 "24.375 "8"1614.875 "1200 lbs.1675 "
ajánlatkérés
B
HR1616 w / 12 db SH2416-8
17.375 "24 "8"1216.375 "900 font1257 "
ajánlatkérés

Pick Rack

A Lewisbins pick-állványok maximalizálják a helykihasználást, és kényelmes hozzáférést biztosítanak az alkatrészekhez. 14-es vastagságú acélból készülnek, zománcozott bevonattal, és nyílásonként 75 font kapacitást biztosítanak. Válasszon a 18, 24 és 24.375 XNUMX hüvelykes tartálymélységű komissiótartó állványok széles kínálatából. Raptor Supplies Lewisbins-t is kínálja mobilkészlet és padlóállványok amelyek biztonságosan lóghatnak a masszív síneken.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?