DAYTON 1AHB4 Kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJD

DAYTON 1AHB4 kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VJD Modell: 1AHB4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,562.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C313
Csapágyméret1-1 / 2 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható öntött párna blokk
CFM tartomány33,602 a 50,124
Üvegszálas redőny5C221
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny3C115
Magasság60 "
Szívóőr sz.1WBU8
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység33-1 / 2 "
Motoros HP3 a 10
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Propeller átm.54 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány480 a 716
Tengely Dia.1-1 / 2 "
típusNagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal
Venturi hézag Dia.55 "
Venturi Mélység6-1 / 2 "
Időjárás1WBW5
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 197.1
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHA6 kipufogóventilátor 54 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHW 1AHA6343 a 5071-1 / 4 "Újrafelhasználható párna blokk1-1 / 4 "Közepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag30,129 a 44,53523 "1 1/2 - 5€4,476.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHB4 kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€6,562.28 /Mértékegység