DAYTON 1AHA6 kipufogóventilátor 54 hüvelykes meghajtó csomag | AA8VHW

DAYTON 1AHA6 kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AA8VHW Modell: 1AHA6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,476.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C313
Csapágyméret1-1 / 4 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány30,129 a 44,535
Üvegszálas redőny5C221
Karimamélység2"
Keret anyagGalvanizált acél
Horganyzott fali redőny3C115
Magasság60 "
Szívóőr sz.1WBU8
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység23 "
Motoros HP1 1/2 - 5
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma5
Propeller átm.54 "
Propeller AnyagAcél
IgényelFali gallér és redőny új telepítéshez
RPM tartomány343 a 507
Tengely Dia.1-1 / 4 "
típusKözepes igénybevételű szíjhajtás, kevesebb meghajtó csomag
Venturi hézag Dia.55 "
Venturi Mélység6-1 / 2 "
Időjárás1WBW5
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.25
Hajó magassága (cm)105.41
Hajó hossza (cm)166.37
Hajószélesség (cm)167.64
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellRPM tartományCsapágyméretCsapágy típusTengely Dia.típusCFM tartományMax. MélységMotoros HPÁr
DAYTON 1AHB4 Kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AA8VJD 1AHB4480 a 7161-1 / 2 "Újrafelhasználható öntött párna blokk1-1 / 2 "Nagy teherbírású szíjhajtás kevesebb meghajtó csomaggal33,602 a 50,12433-1 / 2 "3 a 10€6,562.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1AHA6 kipufogóventilátor 54 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€4,476.98 /Mértékegység