Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A579 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUU

DAYTON 1A579 Mágnesszelep kevesebb tekercs, 1 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8TUU Modell: 1A579
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
€364.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat286-910 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható13.00
Áramlási tartomány29.1-145.5 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.1"
Teljes magasság4 21 / 32 "
Teljes hossz4.156 "
Csőméret1"
Biztonságos működő víznyomás250 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
DAYTON 1A578 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121-280 scfm5.503 / 4 "Általában zárt2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€195.09
DAYTON 4A703 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUF 4A7031.5 "Akár 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Egyetemes3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€216.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A579 Mágnesszelep kevesebb tekercs, 1 hüvelykes Nc sárgaréz
€364.57 /Mértékegység