Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4A703 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUF

DAYTON 4A703 mágnesszelep kevesebb tekercs, 1/4 hüvelykes sárgaréz

Raktáron
Tétel: AD6RUF Modell: 4A703
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
€216.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
LégáramlatAkár 4.2 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható0.05/0.06
Áramlási tartomány0.05-0.56 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség0 psi
Művelet típusaKözvetlen fellépés
Szájnyílás Dia.3 / 64 "
Teljes magasság4"
Teljes hossz1.5 "
Csőméret1 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás500 psi
Szelep konfigurációEgyetemes
Szelep tervezés3-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
DAYTON 1A578 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121-280 scfm5.503 / 4 "Általában zárt2-Way12.3-61.5 gpm5 psi€195.09
DAYTON 1A579 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUU 1A5794.156 "286-910 scfm13.001"Általában zárt2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€364.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4A703 mágnesszelep kevesebb tekercs, 1/4 hüvelykes sárgaréz
€216.14 /Mértékegység