Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A578 mágnesszelep kevesebb tekercs 3/4 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUT

DAYTON 1A578 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz

Raktáron
Tétel: AA8TUT Modell: 1A578
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
€195.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágnesszelep kevesebb tekercs
Légáramlat121-280 scfm
test anyagaSárgaréz
Térfogat-együttható5.50
Áramlási tartomány12.3-61.5 gpm
TömítőanyagBuna N.
Max. Folyadék hőmérséklete180 fok F
Min. Üzemi nyomáskülönbség5 psi
Művelet típusaPilóta üzemeltetése
Szájnyílás Dia.3 / 4 "
Teljes magasság3.75 "
Teljes hossz2 13 / 16 "
Csőméret3 / 4 "
Biztonságos működő víznyomás300 psi
Szelep konfigurációÁltalában zárt
Szelep tervezés2-Way

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6975
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8481809005
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszLégáramlatTérfogat-együtthatóCsőméretSzelep konfigurációSzelep tervezésÁramlási tartományMin. Üzemi nyomáskülönbségÁr
DAYTON 1A579 mágnesszelep kevesebb tekercs 1 hüvelyk Nc sárgaréz | AA8TUU 1A5794.156 "286-910 scfm13.001"Általában zárt2-Way29.1-145.5 gpm5 psi€364.57
DAYTON 4A703 mágnesszelep kevesebb tekercs 1/4 hüvelykes sárgaréz | AD6RUF 4A7031.5 "Akár 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Egyetemes3-Way0.05-0.56 gpm0 psi€216.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A578 mágnesszelep nélküli tekercs, 3/4 hüvelykes Nc sárgaréz
€195.09 /Mértékegység