Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1A488 relé 11 csap 3pdt | AA8TTM

DAYTON 1A488 Relé 11 Pins 3pdt

Raktáron
Tétel: AA8TTM Modell: 1A488

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€39.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés1.22
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)15
Kapcsolatfelvétel3PDT
Kapcsolattartó anyagTartós ezüstötvözet
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins11
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat5X853
Csatlakozó kódC
ÁllapotjelzőMechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1A485 Relé 8 érintkező | AA8TTJ 1A4858octal1.2Nem5X85212DPDTTartós ezüstötvözet€93.16
DAYTON 1A487 Relé 8 csap Dpdt | AA8TTL 1A4878Négyzet1.22Nem5X85315DPDTTartós ezüstötvözet€24.30
DAYTON 1EGY6 relés csatlakozó Dpdt 24vdc tekercsfeszültséghez AA9PCN 1EGY68octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EHB1 relé Octal 3pdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFA 1EHB111octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC9 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFG 1EHC95Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFM 1EHD85Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€16.23
DAYTON 1EHE6 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFT 1EHE65Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1A488 Relé 11 Pins 3pdt
€39.05 /Mértékegység