3M Vízszűrő rendszer, szűrő, 5 mikron, 20 GPM, 125 PSI


Szűrő
Szín: Kék , Csatlakozás: 1 "NPT , Médiaszűrő: Aktivált szén , Áramlási sebesség: 20 gpm , Fej anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Hőmérséklet: 100 fok F , mikron: 5 , Teljes mélység: 4.5 " , Teljes magasság: 25 1 / 16 "
StílusModellcsökkentiÁr (ÁFA nélkül)
A
AP903
Részecskék, rozsda, klór íz és szag,€705.11
B
AP902
Ülepedék, részecskék, szennyeződés és rozsda€757.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?