Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1EHD8 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFM

DAYTON 1EHD8 relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercs volt

Raktáron
Tétel: AA9PFM Modell: 1EHD8
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
€16.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Coil VA minősítés0.9
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)20
KapcsolatfelvételSPDT
Kapcsolattartó anyagEzüstötvözet
Kapcsolat besorolása15A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
FelszerelésSzögletes csatlakozóaljzat
Pins5
Nyomja meg a tesztetNem
Foglalat1EGP6
Csatlakozó kódL
ÁllapotjelzőLED és mechanikus zászló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536410050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPinsAlap típusaCoil VA minősítésNyomja meg a tesztetFoglalatKapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)KapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagÁr
DAYTON 1A485 Relé 8 érintkező | AA8TTJ 1A4858octal1.2Nem5X85212DPDTTartós ezüstötvözet€93.16
DAYTON 1A487 Relé 8 csap Dpdt | AA8TTL 1A4878Négyzet1.22Nem5X85315DPDTTartós ezüstötvözet€24.30
DAYTON 1A488 relé 11 csap 3pdt | AA8TTM 1A48811Négyzet1.22Nem5X853153PDTTartós ezüstötvözet€39.05
DAYTON 1EGY6 relés csatlakozó Dpdt 24vdc tekercsfeszültséghez AA9PCN 1EGY68octal3Zárható5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTEzüstötvözet€91.46
DAYTON 1EHB1 relé Octal 3pdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFA 1EHB111octal3Zárható6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTEzüstötvözet€43.97
DAYTON 1EHC9 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFG 1EHC95Négyzet0.9Nem1EGP620SPDTEzüstötvözet€18.89
DAYTON 1EHE6 Relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercsfeszültség AA9PFT 1EHE65Négyzet-Zárható1EGP620SPDTEzüstötvözet€35.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1EHD8 relé Ice Cube Spdt 24vdc tekercs volt
€16.23 /Mértékegység