DAYTON 19RR53 légkeringető 20 hüvelykes 2815 cfm 120V | AG9EEP

DAYTON 19RR53 légkeringető 20 hüvelykes 2815 cfm 120 V

Raktáron
Tétel: AG9EEP Típus: 19RR53

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€338.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.250/200/150
ÖsszeállítottIgen
Csapágy típusUjj
Dia Dia.20 "
Penge anyagAcél
CFM magas2815
CFM alacsony2460
CFM közepes2590
CFM / Watt22
Vezetékhossz6 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokKereskedelmi
Fan RPM1475/1375/1275
ŐranyagAcél
Magasság22 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.110 fok F
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/6
MotorszigetelésOsztály
Motor fordulatszám1475/1375/1275
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyFal
Kések száma3
Működési erősítők1.05/1.02/1.00
Dia kívül.4.5 "
Fázis1
Tengely Dia.3 / 8 "
Hangszint62 / 55 / 48dBA
Sebességek3
StílusStandard
HővédelemIgen
Feszültség120
Watts130/120/110
Szélesség7"
Vezetékvédelem befejezésePorbevonatú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.145
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)57.79
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országCN

Termék részletek:

    • Rezgő: Nem
    • Mobil / Helyhez kötött: Mobil

Termékváltozatok

TermékekModellKörnyezeti alkalmazásokÖsszeállítottCsapágy típusFan RPMŐranyagMagasságHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Ár
DAYTON 1YNW3 légkeringtető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IpariÖsszeállítottLabda825/650Acél28 "Acél104 fok F€584.03
DAYTON 1YNW4 légkeringtető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IpariRészben összeállítvaLabda800/650Acél35.25 "Acél104 fok F€705.42
DAYTON 1YNW5 légkeringető, 36 hüvelykes alumínium lapátok, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IpariRészben összeállítvaLabda850/750Acél40 5 / 16 "Acél104 fok F€1,458.38
DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapáttal | AB4LHA 1YNW6IpariRészben összeállítvaLabda850/700Acél46 5 / 16 "Acél104 fok F€2,549.01
DAYTON 1YNW7 légkeringtető 36 hüvelykes 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IpariRészben összeállítvaLabda460/320Acél41.25 "Acél104 fok F€1,222.93
DAYTON 1YNW8 légkeringtető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IpariRészben összeállítvaLabda360/260Acél47 5 / 16 "Acél104 fok F€1,605.00
DAYTON 2RDZ1 légkeringető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1KültérRészben összeállítvaPecsétes labda825/650Galvanizált acél32 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€897.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 19RR53 légkeringető 20 hüvelykes 2815 cfm 120 V
€338.41 /Mértékegység