DAYTON 1YNW8 légkeringtető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115v | AB4LHC

DAYTON 1YNW8 légkeringető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115V

Raktáron
Tétel: AB4LHC Modell: 1YNW8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,605.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.220/160
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft100/50
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.50/05
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas18,000
CFM alacsony10,000
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaNadrág öv
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM360/260
ŐranyagAcél
Magasság47 5 / 16 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység24.25 "
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP1
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám730/520
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma5
Működési erősítők7.5/3.5
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.43.25 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint73dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts690/360
Szélesség51 1 / 16 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter púderlakk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)124.46
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött (Mobil)

Termékváltozatok

TermékekModellKörnyezeti alkalmazásokÖsszeállítottCsapágy típusFan RPMŐranyagMagasságHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Ár
DAYTON 1YNW3 légkeringtető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IpariÖsszeállítottLabda825/650Acél28 "Acél104 fok F€584.03
DAYTON 1YNW4 légkeringtető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IpariRészben összeállítvaLabda800/650Acél35.25 "Acél104 fok F€705.42
DAYTON 1YNW5 légkeringető, 36 hüvelykes alumínium lapátok, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IpariRészben összeállítvaLabda850/750Acél40 5 / 16 "Acél104 fok F€1,458.38
DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapáttal | AB4LHA 1YNW6IpariRészben összeállítvaLabda850/700Acél46 5 / 16 "Acél104 fok F€2,549.01
DAYTON 1YNW7 légkeringtető 36 hüvelykes 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IpariRészben összeállítvaLabda460/320Acél41.25 "Acél104 fok F€1,222.93
DAYTON 2RDZ1 légkeringető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1KültérRészben összeállítvaPecsétes labda825/650Galvanizált acél32 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€897.72
DAYTON 2RDZ2 légkeringető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2KültérRészben összeállítvaPecsétes labda800/650Galvanizált acél36 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€1,265.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YNW8 légkeringető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115V
€1,605.00 /Mértékegység