DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapáttal | AB4LHA

DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapát

Raktáron
Tétel: AB4LHA Modell: 1YNW6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,549.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő cirkulátor
Légi sebesség (FPM) @ 20 Ft.480/370
Légi sebesség (FPM) @ 40 Ft325/210
Légi sebesség (FPM) @ 60 Ft.230/80
ÖsszeállítottRészben összeállítva
Csapágy típusLabda
Dia Dia.42 "
Penge anyagAlumínium
CFM magas15,000
CFM alacsony9000
Vezetékhossz9 láb.
meghajtó típusaKözvetlen
Környezeti alkalmazásokIpari
Fan RPM850/700
ŐranyagAcél
Magasság46 5 / 16 "
Ház anyagaAcél
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. Mélység20.25 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/2
MotorszigetelésB osztály
Motor fordulatszám850/700
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Felszerelési stílusMobil
Kések száma3
Működési erősítők5.5/4.9
Rezgő / nem rezgőNem oszcilláló
Dia kívül.42.75 "
Fázis1
Tengely Dia.5 / 8 "
Hangszint75dBA
Sebességek2
Hővédelemkocsi
Feszültség115
Watts592/499
Szélesség51.5 "
Vezetékvédelem befejezéseSzürke poliészter púderlakk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 59.85
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414596090
Származási országCN

Termék részletek:

    • Normál igényű ipari ventilátor nagy teherbírású acél házzal és porszórt drótvédőkkel; nehéz gyártási területeken, raktárakban és egyéb piszkos / poros helyiségekben való használatra
    • Teljesen zárt, B osztályú szigetelő motorral és bélyegzett alumínium, 3 pengés axiális ventilátorral biztosítja a 9000/15000 cfm légáramot 600/825 / perc fordulatszám mellett
    • Automatikus visszaállítási hővédelem a motor üzembiztonsága érdekében
    • 7 hüvelykes acél és gumi kerekek a könnyű mozgás érdekében
    • Lehetővé teszi a fejlejtés beállítását 360 fokig a maximális lefedettség érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellKörnyezeti alkalmazásokÖsszeállítottCsapágy típusFan RPMŐranyagMagasságHáz anyagaMax. A környezet hőmérséklete.Ár
DAYTON 1YNW3 légkeringtető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IpariÖsszeállítottLabda825/650Acél28 "Acél104 fok F€584.03
DAYTON 1YNW4 légkeringtető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IpariRészben összeállítvaLabda800/650Acél35.25 "Acél104 fok F€705.42
DAYTON 1YNW5 légkeringető, 36 hüvelykes alumínium lapátok, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IpariRészben összeállítvaLabda850/750Acél40 5 / 16 "Acél104 fok F€1,458.38
DAYTON 1YNW7 légkeringtető 36 hüvelykes 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IpariRészben összeállítvaLabda460/320Acél41.25 "Acél104 fok F€1,222.93
DAYTON 1YNW8 légkeringtető 42 hüvelykes 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IpariRészben összeállítvaLabda360/260Acél47 5 / 16 "Acél104 fok F€1,605.00
DAYTON 2RDZ1 légkeringető 24 hüvelykes 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1KültérRészben összeállítvaPecsétes labda825/650Galvanizált acél32 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€897.72
DAYTON 2RDZ2 légkeringető 30 hüvelykes 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2KültérRészben összeállítvaPecsétes labda800/650Galvanizált acél36 "Horganyzott acél sárga poliészter porszóróval104 fok F€1,265.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1YNW6 légkeringető, 42 hüvelykes lapátátmérő, 15000 cfm, 120 VAC, 3 lapát
€2,549.01 /Mértékegység