DAYTON 166259 Cső axiális ventilátor 33-5 / 8 hüvelyk H 33-5 / 8 hüvelyk szélesség | AF2GAD 6TFD9

DAYTON 166259 Cső axiális ventilátor 33-5/8 hüvelyk H 33-5/8 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AF2GAD Típus: 166259Kereszthivatkozás: 6TFD9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,489.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Dia Dia.30 "
Penge anyagAcél
Csavar kör Dia.5 / 16 "
A méret33.625 "
B mérete19.25 "
C. mérete30.5 "
D dimenzió24 "
E méret5 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Magasság33.625 "
Ház Dia. w / Mtg Karima33-5 / 8 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima30-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Bemeneti átmérő30.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.200 fok F
Max. Mélység24 "
Max. Bemeneti hőm.500 F 4 órán át, 1000 F 15 percig.
Max. Motormagasság10 "
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.30.5 "
Tengely Dia.1.187 "
Szélesség33.625 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 104.85
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)73.66
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPPenge anyagCsavar kör Dia.CFM @ 1.000-In. SPE méretFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságÁr
DAYTON 3C412 cső axiális ventilátor 33-5 / 8 hüvelyk szélesség 46-5 / 8 hüvelyk magasság | AC8LKV 3C412-Alumínium32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,851.50
DAYTON 4GXU6 cső axiális ventilátor 46-5 / 8 hüvelyk H 33-5 / 8 hüvelyk szélesség | AD7WXE 4GXU6-304 Stainless Steel32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€10,778.08
DAYTON 7AF81 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115/230 V | AF3BPE 7AF81-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,873.88
DAYTON 7AF82 cső axiális ventilátor meghajtó csomaggal 115 / 208-230 V | AF3BPF 7AF82-Alumínium32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,925.46
DAYTON 7AF83 cső tengelyventilátor hajtáscsomaggal 208-230 / 460 V | AF3BPG 7AF83-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€4,732.49
DAYTON 7AF84 axiális ventilátor csővel 230/460 V | AF3BPH 7AF84-Alumínium32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,883.18
DAYTON 7AF85 csöves axiálventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BPJ 7AF85-Alumínium32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€4,870.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 166259 Cső axiális ventilátor 33-5/8 hüvelyk H 33-5/8 hüvelyk szélesség
€5,489.82 /Mértékegység