Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEX

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt

Raktáron
Tétel: AA4VEX Modell: 13F515
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
€53.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr precíziós végálláskapcsoló
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők5
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység0.71 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság2.18 "
IP besorolás67
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés3, 4, 13
Működési erő11.8N (42.47 oz.)
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 158 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti 0.06 ", több mint utazás 0.118"
Feszültségértékelés250AC
Szélesség2.29 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető stílusMagasságMűködési erőUtazásÁr
DAYTON 13F513 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEV 13F513Dugattyú, Görgő2.41 "11.8N (42.47 oz.)Maximális utazás előtti 0.06 ", több mint utazás 0.118"€77.29
DAYTON 13F516 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt | AA4VEY 13F516Vízszintes görgőkar2.11 "4N (14.4 oz.)Maximális utazás előtti 0.079 ", több mint utazás 0.157"€54.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 13F515 Mini Precision Limit Switch Actuator Spdt
€53.71 /Mértékegység