DAYTON Általános célú végálláskapcsolók, csavaros csatlakozók, SPDT


Szűrő
Működtető helye: felső , erősítők: 5 , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.71 " , Elektromos kapcsolat: Csavaros terminálok , IP besorolás: 67 , Mozgalom: Függőleges , NEMA minősítés: 3, 4, 13 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -14 foktól 158 fokig F , Görgő átm.: 11mm , Henger szélessége: 4mm , Névleges feszültség: 250AC , Szélesség: 2.29 "
StílusModellMűködtető stílusMagasságMűködési erőUtazásÁr (ÁFA nélkül)
A
13F516
Vízszintes görgőkar2.11 "4N (14.4 oz.)Maximális utazás előtti 0.079 ", több mint utazás 0.157"€54.90
B
13F515
búvárdugattyú2.18 "11.8N (42.47 oz.)Maximális utazás előtti 0.06 ", több mint utazás 0.118"€53.71
C
13F513
Dugattyú, Görgő2.41 "11.8N (42.47 oz.)Maximális utazás előtti 0.06 ", több mint utazás 0.118"€77.29

Általános célú végálláskapcsolók, csavaros csatlakozók, SPDT

Dayton miniatűr precíziós végálláskapcsolók tárgyak jelenlétének vagy hiányának észlelésére ipari alkalmazásokban. Ezek az egységek fémházzal rendelkeznek a masszív környezetben való használatra, görgős kar/dugattyú működtetővel, amely jelzi az érintkezőket az elektromos csatlakozás nyitásához/zárásához, ha tárgyat (célpontot) észlel, és csavaros kapcsokkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű vezetékezést. Megfelelnek az 1P67 por, szennyeződés és egyéb szennyeződések elleni védelemnek, és ideálisak alacsony hőmérsékletű alkalmazásokhoz -14 és 158 F között. Válasszon a 2.11, 2.18 és 2.41 hüvelykes magasságú mikro végálláskapcsolók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?