€787.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Változtatható frekvenciás meghajtó
Elfogadja a bemeneti vezérlő jelet
IODA opcióval
Állítható gyorsítási idő
0.1–180 mp.
Állítható lassítási idő
0.3–180 mp.
Ellenőrzési módszer
Érzékelő nélküli fluxusvektor statikus automatikus hangolással, Boost, Volt / Hertz
Vezérlő típusa
Kezelő és digitális kijelző
Mélység
5.86 "
Digitális kijelzés
Igen
Kijelző típusa
Digitális
kijelzők
Beállított frekvencia, motorfrekvencia, Hertz, RPM, egyedi egységek, motoráram, motorfeszültség, buszfeszültség
dinamikus fékezési
Befecskendező fékezés
Ház
NEMA 4X
Magasság
9.53 "
input Frequency
50 / 60 Hz
Bemeneti fázis AC
3
Bemeneti feszültség
208-230 VAC
Billentyűzár zárolása
Nem
Max. HP
1
Max. Kimeneti erősítők
3.6
Kimeneti frekvencia tartomány
0 a 240 Hz
Kimeneti feszültség
230 VAC
Védelem
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálódás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlenségi kioldás, fáziskiesés, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása
Elektronikus bekapcsolási áramkorlát (EICL), áthaladás, regenerálás elleni védelem, túlterhelés, áramkorlát, rövidzárlat, túlfeszültség, feszültség alatt, kellemetlen kioldás, MOV bemenet átmeneti csillapítása