DAYTON 12U120 kipufogóventilátor, 12 hüvelykes gyűrűs rögzítés | AA4LUZ

DAYTON 12U120 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes gyűrűs rögzítés

Raktáron
Tétel: AA4LUZ Modell: 12U120

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€605.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElszívó ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP889
Karimamélység1-1 / 2 "
Keret befejezéseGalvanizált
Keret anyagGalvanizált
Hz60
Belül Dia.13-1 / 8 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Mélység7-3 / 4 "
MotorházTeljesen zárt légterelés
Motoros HP1/20
Motor fordulatszám1550
motor típusaÁrnyékolt pole
Szerelő furatok OC14-7 / 8 In.
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Kések száma3
Működési erősítők1.50
Dia kívül.16-1 / 4 "
Fázis1
Propeller átm.12 "
Propeller AnyagAlumínium
Sebesség ellenőrzésNem
típusGyűrű típusa
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.345
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8414519060
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12U120 Kipufogóventilátor 12 hüvelykes gyűrűs rögzítés
€605.12 /Mértékegység