MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC motor | AJ2MUD X041

MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC motor

Raktáron
Tétel: AJ2MUD Modell: 048A17O70Kereszthivatkozás: X041

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVAC motor
Környezeti (C)40
AssemblyCSAK F1
AdóFOLYAMATOS AOM
Hatékonyság66%
HázOPAO
Keret48Z
Teljes terhelésű erősítők1.8-1.7
HP1/3
Hz60
Szigetelési osztályB
kW0.246
FelszerelésRugalmas gyűrűk - kiterjesztett csapok
NEMA DesignNINCS TERVEZŐKÓD
IrányultságVízszintes
Fázis1
ForgásRÖGZÍTETT CCW
RPM1625
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemAutomatikus védő (csak lezárt rotor alatt)
Feszültség208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)15.88

Termék részletek:

    • Indítási típus: PSC 3 SPEED
    • KVA kód: D
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 10
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6203
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6203

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAdóKeretTeljes terhelésű erősítőkHPkWFelszerelésRPMÁr
MARATHON MOTORS 048A11O2022 X061 HVAC motor | AJ2LLC X061 048A11O2022115FOLYTATÁS48Y4.81/40.19Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€445.39
MARATHON MOTORS 048A11O2028 X063 HVAC motor | AJ2MUH X063 048A11O2028208-230FOLYAMATOS AOM48Z5.7-4.53/40.56Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€596.76
MARATHON MOTORS 048A11O2012 X065 HVAC motor | AJ2NDE X065 048A11O2012208-230FOLYTATÁS48Y1.01/80.09Kiterjesztett csapok - láb nélkül1075€144.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 048A17O70 X041 HVAC motor
€481.34 /Mértékegység