Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12T943 miniatűr végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4LNY

DAYTON 12T943 Miniatűr végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt

Raktáron
Tétel: AA4LNY Modell: 12T943

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€107.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr végálláskapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusForgó kar kar
erősítők10
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység1.54 "
Elektromos kapcsolatM12 4-tűs csatlakozó
Magasság4.96 "
IP besorolás67
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő22.66 in.-oz.
Üzemi hőm. Hatótávolság-14 foktól 185 fokig F
UtazásMaximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
Feszültségértékelés300AC / DC
Szélesség1.57 "
VezetékbejegyzésM12 csatlakozó, 4 tűs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMűködtető helyeMűködtető stílusVezetékbejegyzésMélységElektromos kapcsolatMagasságMozgalomÁr
DAYTON 12T931 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNK 12T9311.57 "felsőbúvárdugattyúHúzott kábel0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT2.26 "Függőleges€91.79
DAYTON 12T932 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNL 12T9321.57 "felsőbúvárdugattyúHúzott kábel0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT2.63 "Függőleges€94.92
DAYTON 12T933 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNM 12T9331.57 "felsőbúvárdugattyúHúzott kábel0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT2.77 "Függőleges€125.62
DAYTON 12T934 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNN 12T9341.57 "felsőbúvárdugattyúHúzott kábel0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT2.77 "Függőleges€98.19
DAYTON 12T935 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNP 12T9351.57 "felsőbúvárdugattyúM12 4-tűs csatlakozó0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT3"Függőleges€101.43
DAYTON 12T937 miniatűr végálláskapcsoló oldalsó aktuátor Spdt | AA4LNR 12T9371.57 "OldalForgó kar karHúzott kábel1.54 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT4.17 "Függőleges€114.82
DAYTON 12T938 miniatűr végálláskapcsoló felső állítómű Spdt | AA4LNT 12T9381.57 "felsőIngatag botHúzott kábel0.63 "9.8 láb kábel, 4 vezetékes, 18 AWG, SJT5.67 "Mindenirányú€101.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T943 Miniatűr végálláskapcsoló oldalsó működtető, Spdt
€107.93 /Mértékegység