DAYTON 2ZXP2 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460v | AC4HRT

DAYTON 2ZXP2 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AC4HRT Modell: 2ZXP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,002.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők2.5-2.4/1.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head24 @ 40 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head14-52 @ 45-20 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje56
GPM víz @ 2 Ft. a feje69
GPM víz @ 20 Ft. a feje52
GPM víz @ 25 Ft. a feje47
GPM víz @ 30 Ft. a feje42
GPM víz @ 40 Ft. a feje24
GPM víz @ 5 Ft. a feje65
GPM víz @ 50 Ft. a feje4
Magasság9.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás75 PSI
Hossz17 5 / 16 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 8 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ Fej69 @ 2 Ft.
Max. Fej52 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.200 F
Max. Nyomás22.5 psi
Max. Fajsúly1.3
Min. GPM @ Fej4 @ 50 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaTEFC
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis3
Portforgatásegyetlen
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, SS
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szívó emelő6 Ft.
típusÖnindító
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, Buna-N, szén, kerámia, SS
Szélesség6.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.815
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12N810 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 Hp Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€2,228.31
DAYTON 12N811 Centrifugális szivattyú önfelszívó 3 LE Ss AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,577.07
DAYTON 12N812 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€2,248.29
DAYTON 12N813 Centrifugális szivattyú önfelszívó 5 LE Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€4,009.83
DAYTON 12N814 Centrifugálszivattyú Önfelszívó 7.5 LE Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,737.61
DAYTON 12N815 Centrifugális szivattyú önfelszívó 7.5 LE teljesítmény | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€4,278.54
DAYTON 2ZXP1 centrifugális szivattyú 3/4 LE 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€1,054.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZXP2 centrifugálszivattyú 3/4 LE 3 fázisú 208-230/460V
€1,002.49 /Mértékegység