DAYTON 12N807 Szennyvíz/szemétszivattyú 7.5 LE | AA4JCE

DAYTON 12N807 Szennyvíz/szemétszivattyú 7.5 LE

Raktáron
Tétel: AA4JCE Modell: 12N807

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,622.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzennyvíz / szemét centrifugális szivattyú
Ügynökségi megfelelésEgyik sem
erősítők18.8-17.8/8.9
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head218 @ 39 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head32 - 49 @ 266 - 174 Ft.
Leeresztő dugó3 / 4 "NPT
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM víz @ 20 Ft. a feje357
GPM víz @ 25 Ft. a feje315
GPM víz @ 30 Ft. a feje277
GPM víz @ 40 Ft. a feje214
GPM víz @ 50 Ft. a feje168
GPM víz @ 60 Ft. a feje128
GPM víz @ 70 Ft. a feje92
GPM víz @ 80 Ft. a feje58
GPM víz @ 90 Ft. a feje20
Magasság13.05 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP7.5
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaFélig nyitott
Bemeneti nyomás20 PSI
Be- / kimeneti3 In.
Hossz27.32 "
Max. Ügynyomás60 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1.33 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej92 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.160 F
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret184JM
Fázis3
PortforgatásEgyik sem
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés anyagaSzén / kerámia / Buna-N
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, SS, szilícium-karbid, Buna N, BR
Szélesség12.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 105.3
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)87.12
Hajószélesség (cm)46.48
HS-kód8413702015
Származási országIN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12N807 Szennyvíz/szemétszivattyú 7.5 LE
€5,622.68 /Mértékegység