DOTCO Légcsiszoló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4 , CFM @ Teljes terhelés: 16 , Fogantyú anyaga: Alumínium , HP: 0.3 , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Igen , Kerékátmérő: 1"
StílusModellAdóKimerítSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
10L1101-36-G
IpariFront28,000 rpm9 4 / 5 "€1,379.84
B
10L1000-36-G
Standard Front34,000 rpm4 3 / 5 "€796.33
B
10L1080-36-G
Standard Hátulsó30,000 rpm4 3 / 5 "€873.72

Légcsiszoló

Az ipari és szabványos Dotco soros légcsiszolók ideálisak a hegesztési kötések simításához és a kész alkatrészek sorjázásához, valamint a szerszám- és formázási műveletekhez. Ezek a változtatható fordulatszámú egyenes csiszolók nagy fordulatszámú motorral (akár 34000 ford./perc) rendelkeznek, hogy megfeleljenek a magas anyageltávolítási igényeknek, és tökéletesen kiegyensúlyozott alkatrészekkel csökkentik a vibrációt és megőrzik a szerszám stabilitását. Használhatók 1.2 hüvelykes keményfém fúróval kemény anyagok, például kövek, acél, keményfa és kerámia sorjázására, vagy 1 hüvelykes szerelt csiszolókorongokkal általános vágási, alakítási és köszörülési alkalmazásokhoz. Ezek a kompakt darálók 90 psi maximális légnyomást igényelnek a működésükhöz, és elérhetők az első és a hátsó kipufogórendszerben.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?