DAYTON 12F741 Mosogató szivattyú rendszer 1/2 lóerős hőre lágyuló műanyag | AA4CXN

DAYTON 12F741 mosogatószivattyú rendszer 1/2 LE, hőre lágyuló műanyag

Raktáron
Tétel: AA4CXN Modell: 12F741

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€692.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők4.9
Medence kapacitása6 gal.
Medence magassága13-3 / 8 "
Medence anyagaHDPE
Vezetékhossz10 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje51
GPM víz @ 15 Ft. a feje46
GPM víz @ 20 Ft. a feje39
GPM víz @ 5 Ft. a feje55
Ház anyagaHőre lágyuló
HP1/2
járókerékRozsdamentes acél
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Maximális fej28 ft.
motor típusaPSC
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaHőre lágyuló
TengelytömítésMechanikai
KapcsolótípusFüggőleges
típusFokozat felett
Nyílás1-1 / 2 "
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.775
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMaximális fejmotor típusaGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12F738 Mosogató szivattyú rendszer 1/3 LE 115v öntöttvas | AA4CXK 12F738Rozsdamentes acél4.130140 fok F140 fok F25 ft.PSC25€715.28
DAYTON 12F739 Mosogató szivattyú rendszer 1/3 LE hőre lágyuló műanyag | AA4CXL 12F739Műanyag4.136140 fok F140 fok F25 ft.PSC32€613.53
DAYTON 12F740 mosogató szivattyú rendszer 1/2 LE 115v öntöttvas | AA4CXM 12F740Rozsdamentes acél4.938140 fok F140 fok F26 ft.PSC32€723.87
DAYTON 2VJ77 mosogatószivattyú-rendszer 5 G 1/3 LE 115 V 3.1 A | AC3QGH 2VJ77Örvény3.130130 fok F130 fok F18 ft.Árnyékolt pole14€688.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12F741 mosogatószivattyú rendszer 1/2 LE, hőre lágyuló műanyag
€692.00 /Mértékegység