GRAINGER A04122.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade 8 Steel Yp, 300PK | AH8URN 38ZV22

GRAINGER A04122.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11, 8. osztályú acél Yp, 300PK

Raktáron
Tétel: AH8URN Típus: A04122.062.0001Kereszthivatkozás: 38ZV22

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€272.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Magasság35 / 64 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A04122.062.0001 Hatlapfejű anya 5/8-11, 8. osztályú acél Yp, 300PK
€272.36 /csomag