DAYTON 2VJ77 mosogatószivattyú-rendszer 5 G 1/3 LE 115 V 3.1 A | AC3QGH

DAYTON 2VJ77 mosogatószivattyú rendszer 5 G 1/3 LE 115 V 3.1 A

Raktáron
Tétel: AC3QGH Modell: 2VJ77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€619.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató leeresztő szivattyú rendszer
erősítők3.1
Medence kapacitása5 gal.
Medence magassága12-1 / 2 "
Medence anyagaHőre lágyuló
Vezetékhossz10 láb.
GPM víz @ 10 Ft. a feje30
GPM víz @ 15 Ft. a feje14
GPM víz @ 5 Ft. a feje38
Ház anyagaHőre lágyuló
HP1/3
járókerékÖrvény
Járókerék anyagaÖrvény
Beömlőnyílás1.5 "
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Maximális fej18 ft.
motor típusaÁrnyékolt pole
Kivezetés1.5 "
Szivattyú anyagaHőre lágyuló
TengelytömítésMechanikai
KapcsolótípusFüggőleges
típusFokozat felett
Nyílás2"
Feszültség115
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.35
HS-kód8413702015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJárókerék anyagaerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMax. Folyékony hőmérséklet.Max. HőmérsékletMaximális fejmotor típusaGPM víz @ 15 Ft. a fejeÁr
DAYTON 12F738 Mosogató szivattyú rendszer 1/3 LE 115v öntöttvas | AA4CXK 12F738Rozsdamentes acél4.130140 fok F140 fok F25 ft.PSC25€729.87
DAYTON 12F739 Mosogató szivattyú rendszer 1/3 LE hőre lágyuló műanyag | AA4CXL 12F739Műanyag4.136140 fok F140 fok F25 ft.PSC32€625.98
DAYTON 12F740 mosogató szivattyú rendszer 1/2 LE 115v öntöttvas | AA4CXM 12F740Rozsdamentes acél4.938140 fok F140 fok F26 ft.PSC32€620.26
DAYTON 12F741 Mosogató szivattyú rendszer 1/2 lóerős hőre lágyuló műanyag | AA4CXN 12F741Rozsdamentes acél4.951140 fok F140 fok F28 ft.PSC46€592.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2VJ77 mosogatószivattyú rendszer 5 G 1/3 LE 115 V 3.1 A
€619.44 /Mértékegység