Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12F736 áramlásmérő mechanikus 32 Gpm 3/4 hüvelyk Fnpt | AA4CXH

DAYTON 12F736 Mechanikus áramlásmérő 32 Gpm 3/4 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Tétel: AA4CXH Modell: 12F736
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
€400.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 1%
Chamber AnyagButhil Tereftalat
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
kijelzőMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkal
Felszerelés3/4 "FNPT
Áramló anyagDízel, biodízel és alacsony vagy közepes viszkozitású olajok
Áramlási tartomány5-32 gpm
GPM max.32
Magasság5.125 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz8.5 "
Mester Totalizer99999.9 gal.
Max. Nyomás145 psi
Max. Hőmérséklet140 F
Max. Viszkozitás9400 SSU
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)3 PSI
Tömítés anyagaNitrilgumi
Hőmérséklet140 fok F
Szál3/4 "FNPT
típusMechanikai
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)16
HS-kód9026104000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Visszaállítható kumulatív összesítő (99.9 gallon 1/10 gallononként)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ViszkozitásCsatlakozás méretekijelzőTömítés anyagaHőmérsékletSzálSzélességÁramlási tartományÁr
DAYTON 12F730 Mechanikus áramlásmérő 32 Gpm 1 hüvelykes Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkalNitrilgumi140 fok F1 "FNPT6"5-32 gpm€591.71
DAYTON 40M286 mechanikus áramlásmérő 3/4 hüvelykes, 4-20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMechanikaiViton150 fok F3/4 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€353.70
DAYTON 40M287 Mechanikus áramlásmérő 1 hüvelyk 4-20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMechanikaiViton150 fok F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€352.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12F736 Mechanikus áramlásmérő 32 Gpm 3/4 hüvelykes Fnpt
€400.30 /Mértékegység