Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 40M286 mechanikus áramlásmérő 3/4 hüvelykes, 4-20 Gpm | AD3QNN

DAYTON 40M286 Mechanikus áramlásmérő 3/4 hüvelykes 4–20 Gpm

Raktáron
Tétel: AD3QNN Modell: 40M286

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€353.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság+/- 1%
Chamber Anyagalumínium
Csatlakozás mérete3/4 FNPT
Mélység6
kijelzőMechanikai
Áramló anyagDízel, benzin, bio-dízel, alacsony vagy közepes viszkozitású olajok
Áramlási tartomány4-20 gpm
GPM max.20
Magasság4.125 "
Ház anyagaAlumínium
Hossz6"
Mester Totalizer99999.9 gal.
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Max. Viszkozitás9088 SSU
O-RingViton
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)3 PSI
Tömítés anyagaViton
Hőmérséklet150 fok F
Szál3/4 FNPT
típusMechanikai
Szélesség5 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)14.15
Hajó hossza (cm)12.65
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód9026104000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Visszaállítható kumulatív összesítő (999.9 gallon)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. ViszkozitásCsatlakozás méretekijelzőTömítés anyagaHőmérsékletSzálSzélességÁramlási tartományÁr
DAYTON 12F730 Mechanikus áramlásmérő 32 Gpm 1 hüvelykes Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkalNitrilgumi140 fok F1 "FNPT6"5-32 gpm€591.71
DAYTON 12F736 áramlásmérő mechanikus 32 Gpm 3/4 hüvelyk Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTMechanikus regisztráció nagy, könnyen olvasható számokkalNitrilgumi140 fok F3/4 "FNPT6"5-32 gpm€400.30
DAYTON 40M287 Mechanikus áramlásmérő 1 hüvelyk 4-20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMechanikaiViton150 fok F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€352.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M286 Mechanikus áramlásmérő 3/4 hüvelykes 4–20 Gpm
€353.70 /Mértékegység