Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 12F727 Üzemanyagszűrő 3/4 hüvelykes 10 mikronos | AA4CWY

DAYTON 12F727 Üzemanyagszűrő 3/4 hüvelykes 10 mikron

Raktáron
Tétel: AA4CWY Modell: 12F727
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
€80.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő ház
Szükséges patronokIgen
színekÁttetsző
Átmérő4 1 / 4 "
Áramlási sebesség20 gpm
Fej anyagaAlumínium
Magasság10.25 "
Ház anyagaPolikarbonát
Bemenet / kimenet3 / 4 "NPT
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 F
um10
Méret3 / 4 "NPT
típusSzűrő
Szélesség4.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8421290065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁtmérőtípusSzélességMagasságHáz anyagaMax. NyomásÁr
DAYTON 12F728 Üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTÁttetsző4 1 / 4 "Szűrő4.25 "10.25 "Polikarbonát150 psi€78.86
DAYTON 40M298 Üzemanyagszűrő 1 hüvelyk 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "NPTfehér3 11 / 16 "Forogjon a patronon4.156 "7 11 / 16 "Acél50 psi€82.09
DAYTON 40M299 Üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikronos vízblokk | AD3QPA 40M2991 "NPTfehér3 11 / 16 "Forogjon a patronon4.156 "7 11 / 16 "Acél50 psi€87.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12F727 Üzemanyagszűrő 3/4 hüvelykes 10 mikron
€80.74 /Mértékegység