Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 40M299 Üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikronos vízblokk | AD3QPA

DAYTON 40M299 üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikronos vízblokk

Raktáron
Tétel: AD3QPA Modell: 40M299
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
€87.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜzemanyagszűrő ház
Szükséges patronokIgen
színekfehér
Átmérő3 11 / 16 "
Áramlási sebesség20 gpm
Fej anyagaAlumínium
Magasság7 11 / 16 "
Ház anyagaAcél
Bemenet / kimenet1 "NPT
Max. Folyam20 gpm
Max. Flow GPM20
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet140 fok
um10
csökkentiRészecske szennyeződéseket és eltávolítja a vizet
Méret1 "NPT
típusForogjon a patronon
Szélesség4.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.008
Hajó magassága (cm)20.5
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.99
HS-kód8421290065
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁtmérőtípusSzélességMagasságHáz anyagaMax. NyomásÁr
DAYTON 12F727 Üzemanyagszűrő 3/4 hüvelykes 10 mikronos | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTÁttetsző4 1 / 4 "Szűrő4.25 "10.25 "Polikarbonát150 psi€80.74
DAYTON 12F728 Üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTÁttetsző4 1 / 4 "Szűrő4.25 "10.25 "Polikarbonát150 psi€78.86
DAYTON 40M298 Üzemanyagszűrő 1 hüvelyk 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "NPTfehér3 11 / 16 "Forogjon a patronon4.156 "7 11 / 16 "Acél50 psi€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M299 üzemanyagszűrő 1 hüvelykes 10 mikronos vízblokk
€87.17 /Mértékegység