DAYTON 12A079 centrifugálszivattyú 10 LE Max. hőmérséklet 180f | AA3ZCM

DAYTON 12A079 Centrifugálszivattyú 10 LE maximális hőmérséklet 180f

Raktáron
Tétel: AA3ZCM Modell: 12A079

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,535.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők25.6 - 24.4 / 12.2
Csapágy típusKettős tömítésű golyóscsapágy
CsapágyakKettős tömítésű golyóscsapágy
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head113 @ 165 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head147 - 171 @ 138 - 101 Ft.
Leeresztő dugóKönnyen hozzáférhető
AdóFolyamatos
Keret215JM
Magasság13.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP10
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárt
Beömlőnyílás2-1 / 2 NPT
Bemeneti nyomás100 PSI
Hossz24 "
Max. Dia. Szilárd anyagok0.35 "
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Fej190 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.180 F
Max. Nyomás82 PSI
Max. Fajsúly1.0
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 - Fázis
NEMA / IEC keret215JM
Kivezetés2 NPT
Fázis3
Portforgatás4 Pozíciónövekedés
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony és nem koptató folyadékok, amelyek kompatibilisek a tömítés alkatrészanyagaival
Tömítés anyagaSzénkerámia, NBR elasztomer, 304 rozsdamentes acél
Tömítés típusaMechanikai
Szolgáltatási tényező1.25
Tengely anyagaAcél
típusEgyenes
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronz, szén, cermet, Buna N, rozsdamentes acél
Szélesség13.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.155
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)72.39
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásNEMA / IEC keretCsavar anyagaÁr
DAYTON 12A075 centrifugális szivattyú 7.5 LE maximális hőmérséklet 180f | AA3ZCH 12A07522.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 Ft.150 Ft.180 F65 psi184JMCinkkel bevont€2,642.17
DAYTON 12A076 centrifugálszivattyú 7.5 LE maximális hőmérséklet 200f | AA3ZCJ 12A07622.4 "18.8-17.8/8.9114 @ 126 Ft.150 Ft.200 F65 psi184JMRozsdamentes acél€3,826.29
DAYTON 12A080 centrifugálszivattyú 10 LE Max. hőmérséklet 200f | AA3ZCN 12A08024 "25.6 - 24.4 / 12.2113 @ 165 Ft.190 Ft.200 F82 PSI215JMRozsdamentes acél€4,192.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12A079 Centrifugálszivattyú 10 LE maximális hőmérséklet 180f
€3,535.34 /Mértékegység