A B Csapágy típusa: Kettős tömítésű golyóscsapágy , Csapágyak: Kettős tömítésű golyóscsapágy , Leeresztő dugó: Könnyen hozzáférhető , Kötelesség: Folyamatos , Magasság: 13.25 " , Hz: 60 , Járókerék típusa: Zárt , Bemenet: 2-1 / 2 NPT , Bemeneti nyomás: 100 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 0.35 " , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Fajsúly: 1.0 , Motorház: TEFC , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: 3 - Fázis , Kimenet: 2 NPT , fázis: 3 , Port Rotation: 4 Pozíciónövekedés , Pecsét alkalmazás: Nem gyúlékony és nem koptató folyadékok, amelyek kompatibilisek a tömítés alkatrészanyagaival , Tömítés típusa: Mechanikai , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Tengely anyaga: Acél , Típus: Egyenes , Feszültség: 208-230/460
Centrifugális / egyenes középső nyomószivattyú
A Dayton egyenes centrifugális szivattyúit folyadék- és vegyszerszállítási, hűtési és fűtési, recirkulációs és nyomásfokozó alkalmazásokban használják. Ezek a szivattyúk folyamatos működésű motorral, korlátozott járókerekekkel, 4 állású port forgásirányral, cserélhető házgyűrűvel és könnyen hozzáférhető ház leeresztőcsavarokkal rendelkeznek. Szivattyúvezérlő dobozra van szükség (külön megvásárolható), és 27, 47, 65 és 82 PSI maximális nyomásértékkel kaphatók.