DAYTON 11X856 Ékszíj Szalagos 5/d210 | AA3WZE

DAYTON 11X856 ékszíj Szalagos 5/d210

Raktáron
Tétel: AA3WZE Modell: 11X856

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,146.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekötött ékszíj
Öv típusaD
ÉpítésMegerősített nyakkendő
Ipari szám5 / D210
AnyagGumival impregnált szövetborító nagy szilárdságú húzózsinórokkal
Bordák száma5
Külső hossz216.125 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 194 fokig F
Vastagság27 / 32 "
Felső szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.705
Hajó magassága (cm)18.54
Hajó hossza (cm)77.47
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód4010391000
Származási országID

Termékváltozatok

TermékekModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr
DAYTON 11X772 Ékszíj Szalagos 2/d120 | AA3WVP 11X7722 / D1202126.125 "2.5 "€514.84
DAYTON 11X773 Ékszíj Szalagos 2/d128 | AA3WVQ 11X7732 / D1282134.125 "2.5 "€462.87
DAYTON 11X774 Ékszíj Szalagos 2/d144 | AA3WVR 11X7742 / D1442150.125 "2.5 "€639.88
DAYTON 11X775 Ékszíj Szalagos 2/d158 | AA3WVT 11X7752 / D1582164.125 "2.5 "€669.35
DAYTON 11X776 Ékszíj Szalagos 2/d162 | AA3WVU 11X7762 / D1622168.125 "2.5 "€696.33
DAYTON 11X777 Ékszíj Szalagos 2/d173 | AA3WVV 11X7772 / D1732179.125 "2.5 "€737.94
DAYTON 11X778 Ékszíj Szalagos 2/d180 | AA3WVW 11X7782 / D1802186.125 "2.5 "€766.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X856 ékszíj Szalagos 5/d210
€2,146.85 /Mértékegység