Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 11X472 végálláskapcsoló fej felső dugattyú függőleges | AA3WRG

DAYTON 11X472 végálláskapcsoló fej felső dugattyú függőleges

Raktáron
Tétel: AA3WRG Modell: 11X472
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
€85.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolás67
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelés3, 4, 4X, 6P, 13
Működési erőNem Meghatározott
Működési hőmérséklet.-4 foktól 176 fokig F
UtazásNem Meghatározott
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.126
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8538908080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nincs megadva

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaMűködtető helyeUtazásMűködtető stílusIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr
DAYTON 11X464 végálláskapcsoló fej felső görgős dugattyú | AA3WQY 11X464-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottDugattyú67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€95.55
DAYTON 11X468 végálláskapcsoló fej felső tolórúd dugattyú | AA3WRC 11X468-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottNyomja meg a rudat67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€76.73
DAYTON 11X473 végálláskapcsoló fej oldalsó görgős dugattyú | AA3WRH 11X473-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatóOldalNem MeghatározottDugattyú67Vízszintes3, 4, 4X, 6P, 13€114.95
DAYTON 4VZA6 végálláskapcsoló fej, acél görgőfej, körirányú | AD9ZGR 4VZA6-13 foktól 158 fokig F1.18 "Oldal60 fokGörgős kar66MindenirányúIP66€32.05
DAYTON 4VZA7 végálláskapcsoló fej, állítható kar fej, Omnidirectional | AD9ZGT 4VZA7-13 foktól 158 fokig F1.18 "Oldal60 fokGörgős kar66MindenirányúIP66€28.46
DAYTON 4VZA3 végálláskapcsoló fej, függőleges | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11X472 végálláskapcsoló fej felső dugattyú függőleges
€85.12 /Mértékegység