Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4VZA6 végálláskapcsoló fej, acél görgőfej, körirányú | AD9ZGR

DAYTON 4VZA6 végálláskapcsoló fej, acél görgőfej, körirányú

Raktáron
Tétel: AD9ZGR Modell: 4VZA6
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
€32.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza1.18 "
Működtető helyeOldal
Működtető stílusGörgős kar
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolás66
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésIP66
Működési erőNem alkalmazható
Működési hőmérséklet.-13 foktól 158 fokig F
Utazás60 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8538908080
Származási országBR

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Offset Lever Arm Head

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaMűködtető helyeUtazásMűködtető stílusIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr
DAYTON 11X464 végálláskapcsoló fej felső görgős dugattyú | AA3WQY 11X464-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottDugattyú67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€95.55
DAYTON 11X468 végálláskapcsoló fej felső tolórúd dugattyú | AA3WRC 11X468-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottNyomja meg a rudat67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€76.73
DAYTON 11X472 végálláskapcsoló fej felső dugattyú függőleges | AA3WRG 11X472-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem Meghatározottbúvárdugattyú67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€85.12
DAYTON 11X473 végálláskapcsoló fej oldalsó görgős dugattyú | AA3WRH 11X473-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatóOldalNem MeghatározottDugattyú67Vízszintes3, 4, 4X, 6P, 13€114.95
DAYTON 4VZA7 végálláskapcsoló fej, állítható kar fej, Omnidirectional | AD9ZGT 4VZA7-13 foktól 158 fokig F1.18 "Oldal60 fokGörgős kar66MindenirányúIP66€28.46
DAYTON 4VZA3 végálláskapcsoló fej, függőleges | CJ2RMR 4VZA3--------€9.03
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VZA6 végálláskapcsoló fej, acél görgőfej, körirányú
€32.05 /Mértékegység