DAYTON Végállás kapcsolók fejei


Szűrő
erősítők: Nem alkalmazható , Kapcsolatfelvételi űrlap: Nem alkalmazható , Névleges feszültség: Nem alkalmazható
StílusModellMűködési hőmérséklet.Működtető hosszaMűködtető helyeUtazásMűködtető stílusIP besorolásMozgalomNEMA értékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
4VZA3
--------€10.93
ajánlatkérés
B
11X464
-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottDugattyú67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€95.56
C
11X468
-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem MeghatározottNyomja meg a rudat67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€76.72
D
11X472
-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatófelsőNem Meghatározottbúvárdugattyú67Függőleges3, 4, 4X, 6P, 13€85.12
E
11X473
-4 foktól 176 fokig FNem alkalmazhatóOldalNem MeghatározottDugattyú67Vízszintes3, 4, 4X, 6P, 13€114.95
F
4VZA7
-13 foktól 158 fokig F1.18 "Oldal60 fokGörgős kar66MindenirányúIP66€28.46
G
4VZA6
-13 foktól 158 fokig F1.18 "Oldal60 fokGörgős kar66MindenirányúIP66€32.05

Végállás kapcsolók fejei

A Dayton végálláskapcsolófejek új végálláskapcsolók cseréjére vagy építésére szolgálnak, amelyek minden irányban mozgó hajtóműből állnak. Ezek a kezelőfejek érzékelik a tárgyakat, amikor átlépik az utazási határokat, és azonnal jelzik az érintkezőknek, hogy létrehozzák vagy megszakítják az elektromos csatlakozást, és ezáltal megakadályozzák a gép meghibásodását. Zárt kialakításúak, és képesek ellenállni a -13 és 158 F közötti hőmérsékleteknek, IP66 besorolással, hogy megvédjék a port és a törmeléket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?